Mechanické stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Mechanické stahováky
G1311.102.001
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
Stahovák Stahlwille 11042N 42N-1 60 x 45 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G1311.102.001
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
24.53
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
45
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
60 - 60
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
300
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
24.53
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
45
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
60 - 60
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
300
Type
Battery Terminal Three-Arm Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1311.102.001
EAN
4018754173068
UBB
500504912527
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
71180011