text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahovák KUKKO NOMINAL 3


Objednací číslo 1Y987927
Design Stahovák řídicího kola
Šířka klíče (mm) 27
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 300
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Stahovák řídicího kola
Šířka klíče (mm) 27
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 300
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ne
Upínací dosah (mm) 300
Hydraulické vřeteno Žádný
Rozdělení stupnice Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 80 - 300
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 300
S rychlým nastavením Ne
Velikost závitu G 3/4 palce
Značka Kukko
Komoditní kód 82055980

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y987927
UBB 500719587197
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 18-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.