Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
3H349008
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
Stahovák KUKKO CLAMP D90MM
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
3H349008
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
19
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
105
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
19
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
105
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
90
Hydraulické vřeteno
Žádný
Šířka hákové patky (mm)
22
Hloubka hákové patky (mm)
22
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
8.5
Rozdělení stupnice
Ne
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
80
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
M18
Značka
Kukko
Komoditní kód
82055980
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H349008
UBB
500719589250
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
204-1