Mechanické stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Mechanické stahováky
G2843.112.001
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
Stahovák Gedore 1.12/01
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Nohy se uchopí automaticky, Nohy se uchopí automaticky
Plný popis
Objednací číslo
G2843.112.001
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
0.5
Délka závitu (mm)
80
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
0.5
Délka závitu (mm)
80
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
60
Šířka hákové patky (mm)
10
Hloubka hákové patky (mm)
5
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
60
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
180
Komoditní kód
8205598000
Type
Two-Arm Battery Terminal Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nohy se uchopí automaticky, Nohy se uchopí automaticky
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2843.112.001
EAN
4036976104424
UBB
500504547711
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8003760