text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahovák Facom vnější 2-ramenný 85mm šířka čelistí 180mm hloubka čelistí

Objednací číslo 9N342070
Design Jiný
Max. tahová síla (N) 14.72
Počet háků 2
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 85
Hloubka hákové patky (mm) 180
Rozdělení stupnice Ne

Specifikace

Design Jiný
Max. tahová síla (N) 14.72
Počet háků 2
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 85
Hloubka hákové patky (mm) 180
Rozdělení stupnice Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['10', '85']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 85
Značka Facom
HS kód 82055980

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N342070
EAN 3148510691503
UBB 500639255859
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky U.42B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.