Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
5I706506
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
Stahovák Facom na závitové nosníky šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí 240 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5I706506
Design
Jiný
Vhodné pro
Formovací děrovač
Max. tahová síla (N)
29.43
Typ buzení
Ruční ovládání
Délka (mm)
280
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
400
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Vhodné pro
Formovací děrovač
Max. tahová síla (N)
29.43
Typ buzení
Ruční ovládání
Délka (mm)
280
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
400
Děrovací strana s velikostí závitu (mm)
16
Strana pohonu s velikostí závitu (mm)
11
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
200 - 200
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5I706506
EAN
3148510703657
UBB
500639262038
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
U.53K2