text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Konstrukční ráčny 75 17X19


Objednací číslo G0434.017.019
Izolace Ne
Hmotnost 460
Průměr hlavice (mm) 40
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 315
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 460
Průměr hlavice (mm) 40
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 315
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 17
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ano
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 460
HS kód 8204110000
Type Ratchet

Čísla materiálu

Objednací číslo G0434.017.019
EAN 4018754188802
UBB 500511419631
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 90575119
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.