Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s kulatými čelistmi
G1023.700.160
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
Stahlwille VDE Kleště s kulatým nosem délka čelistí 30 mm rovný hrot izolovaná rukojeť 160 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
G1023.700.160
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
201
Délka
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
30
Šířka hlavy (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
201
Délka
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
30
Šířka hlavy (mm)
18
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Výška hlavy (mm)
10
Testováno VDE
Ano
Značka
STAHLWILLE
Model
6523
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1023.700.160
EAN
4018754036820
UBB
203103007910
UNSPSC
27112125
Výrobní číslo položky
65237160