Kleště s kulatými čelistmi
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s kulatými čelistmi
G1024.700.160
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
Stahlwille VDE kleště s kulatým nosem 47mm délka čelistí rovný hrot izolovaná rukojeť 160mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
G1024.700.160
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
162
Délka
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
162
Délka
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
47
Šířka hlavy (mm)
15.5
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Výška hlavy (mm)
8.5
Testováno VDE
Ano
Model
6524
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1024.700.160
EAN
4018754036882
UBB
203103008413
UNSPSC
27112125
Výrobní číslo položky
65247160