text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille VDE kleště na vodní čerpadla 35mm otevírání čelistí izolační rukojeť ocel chromovaná 250mm


Objednací číslo 7W714686
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 358
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otevření lícnic (mm) 35
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 358
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otevření lícnic (mm) 35
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Počet nastavení 7
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W714686
EAN 4018754253418
UBB 500636254418
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 65517240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.