text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille USB adaptér, kabel jack a software Torkmaster L. 1,5m


Propojení mezi systémem perfectControl® nebo snímačem (7721-7724) a PC. Pro seřizování a kalibraci momentových klíčů a momentových šroubováků. Vytváří kalibrační certifikáty v souladu s normou DIN EN ISO 6789, které lze vytisknout nebo uložit jako soubory PDF.podle nálezu / podle ponechané kalibrace lze zdokumentovatgrafické znázornění průběhu krouticíh

Objednací číslo G0698.077.896
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 137
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 137
Type USB Adapter

Popis

Propojení mezi systémem perfectControl® nebo snímačem (7721-7724) a PC. Pro seřizování a kalibraci momentových klíčů a momentových šroubováků. Vytváří kalibrační certifikáty v souladu s normou DIN EN ISO 6789, které lze vytisknout nebo uložit jako soubory PDF.podle nálezu / podle ponechané kalibrace lze zdokumentovatgrafické znázornění průběhu krouticího momentuřízeníuživatele17 jazykůsystém testování zařízení Systémové požadavky:PCMicrosoft Windows SP3 nebo novější operační systémpřipojení USB

Čísla materiálu

Objednací číslo G0698.077.896
EAN 4018754214754
UBB 500580121753
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96583629
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.