text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Transducer laboratory 2N-m-20N-m vnitřní čtverec1/4“ D.120mm


patentovánopro laboratorní prostředís optimalizovaným rozsahem měřenípro kalibraci momentových klíčů a momentových šroubovákůpro použití společně s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706vysoký stupeň přesnosti díky převodu a digitalizaci naměřených hodnot uvnitř samotného snímačes vysoce kvalitní samosvornou přesn

Objednací číslo G0693.728.002
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 1/4 palce
Max. točivý moment (Nm) 20
Příslušenství Ano
Díl Ne
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 1/4 palce
Max. točivý moment (Nm) 20
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 2415
Type Transducer

Popis

patentovánopro laboratorní prostředís optimalizovaným rozsahem měřenípro kalibraci momentových klíčů a momentových šroubovákůpro použití společně s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706vysoký stupeň přesnosti díky převodu a digitalizaci naměřených hodnot uvnitř samotného snímačes vysoce kvalitní samosvornou přesnou zástrčkounení náchylný na boční síly díky nízkoprofilové konstrukcis kalibračním certifikátem DAkkSmax. hodnota odchylky displeje ± 0,5 % odečtudalší podrobnosti na vyžádánídodáváno v pevné plastové krabici.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0693.728.002
EAN 4018754239344
UBB 500623935383
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96524002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.