text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 3 Elektromechanický momentový šroubovák s baterií 0,3-3Nm 317mm


s indikací a kliknutímintegrovaný ráčnový držák bitů s 80 zuby, který poskytuje obzvláště malý úhel ráčny pouze 4. 5° a umožňují tak obzvláště citlivou práci - ideální pro těžko přístupné spojovací prvkypo spuštění nástroje zabraňuje prokluzový mechanismus neúmyslnému překročení nastaveného utahovacího momentu, což chrání před přílišným utaženímpřehledn

Objednací číslo 9D786278
Utahovací moment (Nm) 3 - 3
Model se šroubovákem Ano
Značka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 3
Baleno po 1

Specifikace

Utahovací moment (Nm) 3 - 3
Model se šroubovákem Ano
Značka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 3

Popis

s indikací a kliknutímintegrovaný ráčnový držák bitů s 80 zuby, který poskytuje obzvláště malý úhel ráčny pouze 4. 5° a umožňují tak obzvláště citlivou práci - ideální pro těžko přístupné spojovací prvkypo spuštění nástroje zabraňuje prokluzový mechanismus neúmyslnému překročení nastaveného utahovacího momentu, což chrání před přílišným utaženímpřehledné zobrazení všech důležitých informací na jasném barevném displeji OLED šetřícím baterie - čitelné téměř pod jakýmkoli úhlemvizuální vyhodnocení utahovacího momentu pomocí světelných barev na displeji a bočně umístěných LEDdisplej v několika jazycíchdlouhodobé nabití baterie s úsporným pohotovostním režimem. Dobíjecí baterie lze snadno a rychle vyměnit.ukládá až 2500 spojovacích prvků a sekvencí pro pozdější odečtení a zdokumentování na PC pomocí integrovaného rozhraní micro-USBcílový krouticí moment a tolerance lze individuálně nastavit pro vyhodnocení odečtusnadné učení díky téměř samovysvětlujícím ovládacím prvkům a snadno pochopitelné struktuře menutři provozní režimy (první špička, stopa, držení špičky)hmatové, vizuální a akustické spouštěcí signály. ergonomicky tvarovaná konvexní rukojeť podporuje práci bez namáhání a je odolná vůči olejům, tukům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám a Skydroluvlevo a v protisměru hodinových ručičeks 1/4„ čtyřhranem (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) pro 1/4“ nástrčné hlavices 1/4„ vnitřním čtyřhranem na konci rukojeti (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) pro připojení 1/4“ T-tyčeměrové jednotky: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozv sadě: software SensoMaster 4, kabel USB, držák bitů, rukojeť T-tyče (velikost 10)dodáváno s 3,6 V lithiovou baterií, typ 18650, baleno podle UN 3480patentovánocertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017v robustním plastovém pouzdřezobrazení hodnoty odchylky ± 4 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9D786278
EAN 4018754299409
UBB 500696184737
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 96510730
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.