text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Torque Tester 80-800Nm 120 x 124mm

Objednací číslo 2H766564
Design Jiný
Značka Stahlwille
HS kód 90318080
Type Torque Tester

Specifikace

Design Jiný
Značka Stahlwille
HS kód 90318080
Type Torque Tester

Popis

Kompaktní provedeníPro horizontální nebo vertikální montážDisplej, držák displeje a základní těleso lze otočit o 180°Rozhraní micro USB pro export dat a napájeníSoftware CheckMaster pro přenos hodnot a vytváření zkušebních certifikátů lze zdarma stáhnout na adrese www.stahlwille.de. Tři provozní režimy (Track, First Peak, Peak Hold)Pro testování momentových klíčůTři měrné jednotky (N-m, ft-lb, in-lb)Cílový moment a tolerance pro vyhodnocení naměřené hodnoty lze individuálně zadatProvoz prostřednictvím dodávaného síťového adaptéru nebo baterie (4 x AAA nebo 1 x 9V blok, adaptér je součástí dodávky)s integrovanou optickou a akustickou ochranou proti přetíženíDisplej a membránová klávesnice jsou odolné proti stříkající vodě, pouzdro je vyrobeno z nárazuvzdorného plastuS certifikátemDodáváno v robustním plastovém kufříkuOdchylka displeje ± 1 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H766564
EAN 4018754324880
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 96521210
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.