text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Torque Tester 40-400Nm 120 x 124mm

Objednací číslo 1A847406
Design Jiný
Značka Stahlwille
Type Torque Tester

Specifikace

Design Jiný
Značka Stahlwille
Type Torque Tester

Popis

Kompaktní provedeníPro horizontální nebo vertikální montážDisplej, držák displeje a základní těleso lze otočit o 180°Rozhraní micro USB pro export dat a napájeníSoftware CheckMaster pro přenos hodnot a vytváření zkušebních certifikátů lze zdarma stáhnout na adrese www.stahlwille.de. Tři provozní režimy (Track, First Peak, Peak Hold)Pro testování momentových klíčůTři měrné jednotky (N-m, ft-lb, in-lb)Cílový moment a tolerance pro vyhodnocení naměřené hodnoty lze individuálně zadatProvoz prostřednictvím dodávaného síťového adaptéru nebo baterie (4 x AAA nebo 1 x 9V blok, adaptér je součástí dodávky)s integrovanou optickou a akustickou ochranou proti přetíženíDisplej a membránová klávesnice jsou odolné proti stříkající vodě, pouzdro je vyrobeno z nárazuvzdorného plastuS certifikátemDodáváno v robustním plastovém kufříkuOdchylka displeje ± 1 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A847406
EAN 4018754324873
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 96521209
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.