text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Vozík na nářadí světle žlutý


extrémně robustní vozík na nářadí odolný vůči zatížení a vyrobený z polypropylenu pro profesionální použití5 snadno vyjímatelných uzamykatelných zásuvek s průhlednými kryty, s koncovými zarážkami výsuvných kolejnic, 3 různé výšky zásuvekzásuvky lze vkládat v libovolném pořadís jedním horním krytem a jedním předním krytem, oba skládacíhorní kryt je opatř

Objednací číslo G0003.132.174
Barva Yellow
Šířka 581
Design Vozík
Výška 455
Hloubka 381
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Šířka 581
Design Vozík
Výška 455
Hloubka 381
Třída kvality Jiný
Materiál Plast
Zámek s visacím zámkem Ano
Válcování Ano
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Se zámkem Ano
Odnímatelná přihrádka Ano
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 15000
Type Tool Trolley

Popis

extrémně robustní vozík na nářadí odolný vůči zatížení a vyrobený z polypropylenu pro profesionální použití5 snadno vyjímatelných uzamykatelných zásuvek s průhlednými kryty, s koncovými zarážkami výsuvných kolejnic, 3 různé výšky zásuvekzásuvky lze vkládat v libovolném pořadís jedním horním krytem a jedním předním krytem, oba skládacíhorní kryt je opatřen nopovanou pěnou, která pevně drží nářadí na místějedna vyjímatelná přihrádka se 2 úchyty a 2 průhlednými kryty zásuvek pod horním krytemzásuvky lze pomocí průhledného krytu používat jako samostatné boxy na nářadískříňku na nářadí a zásuvky lze individuálně označit2 hladce se pohybující zdvojená kolečka na straně s teleskopickou rukojetípřizpůsobitelné pro svislou přepravu pomocí 4 koleček, R 13217 sada koleček (objednávejte zvlášť)výsuvná teleskopická rukojeť usnadňuje přepravu2 boční držadla pro přenášeníodolná vůči skydrolu, acetonu, benzínu a hydraulickým kapalinámnosnost 60 kg3 polohy uzamčení visacím zámkemdostupné také ve verzi IP67 (6 zásuvek, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmdodatečné západky a těsnění chrání před vodou a prachem. Speciální ventil pro odlehčení tlakudostupný také s celoplošným vysoce viditelným reflexním povrchem (5 zásuvek, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), pro zvýšení bezpečnosti při práci v tmavém prostředína vyžádání jsou k dispozici kufry na míru.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0003.132.174
EAN 4018754240128
UBB 500623918058
UNSPSC 24111507
Výrobní číslo položky 81091301
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.