text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE TELESCOPIC RATCHET 516 1/2''


snadno dosažitelný točivý moment při vysunuté hřídelikompaktní rozměry ve složeném stavuideální pro přenosné uložení nářadív kombinaci s odpovídajícími nástrčnými hlavicemi alternativa ke kolovému pavouku1/2“ čtyřhran s kuličkovým zámkem, reverzibilníDIN 3122/ISO 3315stabilní díky bezúdržbovému kluznému ložisku, zajištěný dorazpohodlné, jednoduché a ryc

Objednací číslo 9L153321
Izolace Ne
Hmotnost 1100
Průměr hlavice (mm) 40
Antimagnetický Ne
Délka 630
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 1100
Průměr hlavice (mm) 40
Antimagnetický Ne
Délka 630
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 10
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type 516 TELESKOPKNARRE 1/2 ZOLL

Popis

snadno dosažitelný točivý moment při vysunuté hřídelikompaktní rozměry ve složeném stavuideální pro přenosné uložení nářadív kombinaci s odpovídajícími nástrčnými hlavicemi alternativa ke kolovému pavouku1/2“ čtyřhran s kuličkovým zámkem, reverzibilníDIN 3122/ISO 3315stabilní díky bezúdržbovému kluznému ložisku, zajištěný dorazpohodlné, jednoduché a rychlé nastavení délek pomocí kolébkového spínačepět aretačních stupňů s prodlouženými délkami: Sada náhradních dílů STAHLWILLE pro trvalé používání: 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm, 630 mm2-komponentní rukojeť s ergonomickým tvarem balíku pro práci bez únavyodolná vůči olejům, mazivům, brzdovým kapalinám a Skydroluchromovaná slitina oceli, chromovanáVolitelně: originální sada náhradních dílů STAHLWILLE pro trvalé používání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L153321
EAN 4018754336388
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13160000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.