My Favorites
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
Instalatérské nářadí
Upínací nářadí
Kleště pro instalatéry
5S818779
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
Stahlwille STW L-BoXX Elektrická souprava Toolbox
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5S818779
Izolace
Ano
Balení
Plastová krabička
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
190
Délka
180
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Balení
Plastová krabička
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
190
Délka
180
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Podélný průřez
Ano
Kulatý okraj
Ne
Spirálový řez
Ne
Sada pro elektrikáře
Ano
Nastavitelná hloubka zářezu
Ne
Nastavitelná délka pásku
Ano
Celkový počet nástrojů
96
Průřez rozsahu pásků (mm²)
0.5 - 4
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Samonastavovací
Ano
Testováno VDE
Ne
Výška (mm)
152
Šířka (mm)
444
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
96-piece tool assortment in the Stahlwille L-BOXX. Compact, well protected and with the tools you need. The high-quality tool set has been compiled with an emphasis on the daily tasks of electricians. Of course, the requirements of manual and DIY enthusiasts are also covered. Housed in robust, stackable Stahlwille L-BOXX. The 96 included premium tools, including VDE tools for safe work under electrical voltage, are always within reach thanks to the organized storage in the tool card in the lid and the precisely fitting TCS insert (rigid foam installation). Mobile tool storage solution for trade and industry - protects tools against damage and splash water.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5S818779
EAN
4022668125341
UBB
500681343165
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
56012534