text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a31


DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hroty se zavírací pružinouleštěná hlavarukojeť potažená plastem

Objednací číslo 5I796680
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka 210
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka 210
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 40 - 100
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6546

Popis

DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hroty se zavírací pružinouleštěná hlavarukojeť potažená plastem

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I796680
EAN 4018754333950
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65466131
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.