text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a3


DIN 5254 Kleště s rovnými čelistmi pro uchopování, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hrotyse zavírací pružinouleštěná hlavarukojeť potažená plastem

Objednací číslo 1W296760
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 225
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 225
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 40 - 100
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6545

Popis

DIN 5254 Kleště s rovnými čelistmi pro uchopování, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hrotyse zavírací pružinouleštěná hlavarukojeť potažená plastem

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W296760
EAN 4018754333905
UBB 500581239497
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65456103
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.