text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a11


DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hroty se zavírací pružinouleštěná hlavarukojeť potažená plastem

Objednací číslo 0C482662
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 10 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6546

Popis

DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hroty se zavírací pružinouleštěná hlavarukojeť potažená plastem

Čísla materiálu

Objednací číslo 0C482662
EAN 4018754333936
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65466111
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.