text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated j41


DIN 5256 Kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkapové kovánícylindrické přesné hrotychromovaná hlavachromovaná, šachovaná rukojeť

Objednací číslo 0C878964
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ne
Délka (mm) 290
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ne
Délka (mm) 290
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 85 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6544

Popis

DIN 5256 Kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkapové kovánícylindrické přesné hrotychromovaná hlavachromovaná, šachovaná rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 0C878964
EAN 4018754333660
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65444141
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.