text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated j4


DIN 5256 Kleště s rovnými čelistmicylindrické přesné hrotypro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkapací kovanéchromovaná hlavachromovaná, šachovaná rukojeť

Objednací číslo 5V690951
Design Rovný
Izolace Ne
S pružinou Ne
Délka (mm) 305
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ne
S pružinou Ne
Délka (mm) 305
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 85 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6543

Popis

DIN 5256 Kleště s rovnými čelistmicylindrické přesné hrotypro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkapací kovanéchromovaná hlavachromovaná, šachovaná rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V690951
EAN 4018754333615
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65434104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.