text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a41


DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkapové kovanécylindrické přesné hrotyse zavírací pružinouchromovaná hlavachromovaná, károvaná rukojeť

Objednací číslo 3X982155
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka 275
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka 275
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 85 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6546

Popis

DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkapové kovanécylindrické přesné hrotyse zavírací pružinouchromovaná hlavachromovaná, károvaná rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X982155
EAN 4018754333769
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65464141
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.