text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a4


DIN 5254 Kleště s rovnými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hrotyse zavírací pružinouchromovaná hlavachromovaná, šachovnicová rukojeť

Objednací číslo 4E804395
Design Rovný
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka (mm) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka (mm) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 85 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6545

Popis

DIN 5254 Kleště s rovnými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hrotyse zavírací pružinouchromovaná hlavachromovaná, šachovnicová rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E804395
EAN 4018754333714
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65454104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.