text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Spirálový kabel D. 0,5m


připojení mezi snímačem a zobrazovací jednotkou nebo adaptérem USBs konektory na obou koncích, úhel 90°

Objednací číslo G0698.007.752
Typ příslušenství/komponentů Připojovací kabel
Sada provedení Ne
Technika zapojení do zásuvky Jiný
Materiál izolační materiál Jiný
Kategorie měřicího obvodu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Připojovací kabel
Sada provedení Ne
Technika zapojení do zásuvky Jiný
Materiál izolační materiál Jiný
Kategorie měřicího obvodu Jiný
S pouzdrem/taškou Ne
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 35
HS kód 82041100
Type Spiral Cable

Popis

připojení mezi snímačem a zobrazovací jednotkou nebo adaptérem USBs konektory na obou koncích, úhel 90°

Čísla materiálu

Objednací číslo G0698.007.752
EAN 4018754155392
UBB 500500110431
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 52110052
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.