Gedore Toebehoren
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
Klíče
Příslušenství
G0445.000.421
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
Stahlwille Speed brace 421
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0445.000.421
Hmotnost
385
Délka (mm)
386.5
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Testováno podle ISO 3315
Ano
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
372
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
385
Délka (mm)
386.5
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Testováno podle ISO 3315
Ano
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
372
Komoditní kód
8466103800
Type
Speed Brace
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0445.000.421
EAN
4018754012749
UBB
203122102874
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
12100010