Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
G0365
G0365.222.001
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
Stahlwille Socket 50a 7/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)HPQ® těžká ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
42
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
42
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
18
Šířka klíče (palce)
7/8 palce
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
114
Model
50 A 7/8
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)HPQ® těžká ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0365.222.001
EAN
4018754007950
UBB
203122116247
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
03410044
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce