text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Socket 50a 1,7/16


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)HPQ® těžká ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 26
Šířka klíče (palce) 1 7/16 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 320
HS kód 8204200000
Model 50 A 1 7/16
Type Socket

Popis

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)HPQ® těžká ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0365.365.001
EAN 4018754127085
UBB 500501118680
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 03410062

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.