text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40D 5 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 5
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 5
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 4.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 8
Komoditní kód 8204200000
Model 40 D 5
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0300.050.001
EAN 4018754000302
UBB 203122099906
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 01030005

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.