Nedtrain Oud
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
G0306.000.008
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
Stahlwille Socket 402aSP 8 rozteč 1/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® těžká ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
G0306.000.008
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
6.35
Délka (mm)
32
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
6.35
Délka (mm)
32
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Šířka klíče (palce)
1/4 palce
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
16
Type
Uniflex Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® těžká ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0306.000.008
EAN
4018754170876
UBB
500504903872
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
01542016