Nedtrain Oud
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
G0306.000.010
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
Stahlwille Socket 402aSP 10 Drážkování 5/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z odolné oceli, pochromované
Plný popis
Objednací číslo
G0306.000.010
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
7.93
Délka (mm)
38
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
7.93
Délka (mm)
38
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Šířka klíče (palce)
Jiný
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
18
Type
Uniflex Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z odolné oceli, pochromované
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0306.000.010
EAN
4018754170883
UBB
500504904292
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
01542020