text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille SENSOTORK SMARTCHECK 10 USB Torque Wrench Set 1/4" 1-10Nm

Objednací číslo 5B607199
Izolace Ne
Elektronické Ano
Hmotnost 5210
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ano
Hmotnost 5210
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 1 - 10
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench Set

Popis

Kompaktní provedeníPro horizontální nebo vertikální montážDisplej, držák displeje a základní těleso lze otáčet o 180°Rozhraní micro USB pro export dat a napájeníSoftware CheckMaster pro přenos hodnot a vytváření zkušebních certifikátů lze zdarma stáhnout na www.stahlwille.de. Tři provozní režimy (Track, First Peak, Peak Hold)Pro testování momentových klíčůTři měrné jednotky (N-m, ft-lb, in-lb)Cílový moment a tolerance pro vyhodnocení naměřené hodnoty lze individuálně zadatProvoz prostřednictvím dodávaného síťového adaptéru nebo baterie (4 x AAA nebo 1 x 9V blok, adaptér je součástí dodávky)s integrovanou optickou a akustickou ochranou proti přetíženíDisplej a membránová klávesnice jsou odolné proti stříkající vodě, pouzdro je vyrobeno z nárazuvzdorného plastuS certifikátemDodáváno v robustním plastovém kufříkuOdchylka displeje ± 1 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5B607199
EAN 4018754324859
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 96521207
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.