text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Sekáč 102-108/6


Obsahuje 6 kusů2 sekáče za studena, ploché oválné č. 102: 125, 150 mm2 unášecí kolíky, osmihranné č. 104: 120 x 2, 120 x 4 mm1 středicí razidlo, osmihranné č. 105: 120 x 10 mm1 kolíkové razidlo, osmihranné č. 108: 150 x 4 mm

Objednací číslo 5I252975
Balení Igelitová taška
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Celkový počet nástrojů 4
Se středovým razníkem Ano
Tvar dříku Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Balení Igelitová taška
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Celkový počet nástrojů 4
Se středovým razníkem Ano
Tvar dříku Jiný
Počet unášecích razníků 4
Počet přímých sekáčů 0
Počet sekáčů půlkulatých 0
Počet sekáčů ve tvaru V 0
Počet plochých sekáčů 2
Počet špičatých dlát 0
Značka Stahlwille
Type Tool Set

Popis

Obsahuje 6 kusů2 sekáče za studena, ploché oválné č. 102: 125, 150 mm2 unášecí kolíky, osmihranné č. 104: 120 x 2, 120 x 4 mm1 středicí razidlo, osmihranné č. 105: 120 x 10 mm1 kolíkové razidlo, osmihranné č. 108: 150 x 4 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I252975
EAN 4018754323050
UBB 500710344796
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 98812203
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.