text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sady oboustranných klíčů 10/10 10/10


Klíče s metrickými rozměry, nestejné velikosti klíčů v rolovacím kufříkuPřímá konstrukce, poloha čelistí 15°Pevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pevný, výjimečně odolnýKovaný, kalený a chlazený v

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Počet očkoplochých klíčů 10
Celkový počet nástrojů 10
Šířka klíče (mm) 6 - 32
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Počet očkoplochých klíčů 10
Celkový počet nástrojů 10
Šířka klíče (mm) 6 - 32
Značka Stahlwille
Type 10/10

Popis

Klíče s metrickými rozměry, nestejné velikosti klíčů v rolovacím kufříkuPřímá konstrukce, poloha čelistí 15°Pevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pevný, výjimečně odolnýKovaný, kalený a chlazený v olejové lázniOcel z chromové slitiny, pochromovanáDIN 3110, ISO 10102Pevné rolovací pouzdro se zapínáním na háček a smyčku z polyesteruSíťované vložky umožňují viditelnost vloženého nástrojeBezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostorVyšívané logo STAHLWILLE

Čísla materiálu

Objednací číslo G0221.001.785
EAN 4018754080472
UBB 203120260229
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 96400307

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.