text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada nástrčných klíčů 88TX 36dílná 1/4 palce široká přes ploché plochy 5-13 mm


v robustním, stohovatelném plastovém kufříku ABS, Obsah 36 kusů: 10 nástrčných hlavic se šestihranem. Počet 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 nástrčných hlavic pro vnější šrouby TORX® č., 40TX: velikosti E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 nástrčných hlavic INHEX č. 44K: velikosti 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 šroubovacích hlavic pro vnitřní šrouby TORX® č. 44

Objednací číslo 2S171879
Balení Plastová krabička
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 36
Velikost připojení (mm) 6.35
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 36
Velikost připojení (mm) 6.35
Počet zásuvek pro šroubovák 5
Počet nástrčných hlavic Torx 15
Počet šestihranných nástrčných hlavic 10
S ráčnou Ano
Značka Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Popis

v robustním, stohovatelném plastovém kufříku ABS, Obsah 36 kusů: 10 nástrčných hlavic se šestihranem. Počet 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 nástrčných hlavic pro vnější šrouby TORX® č., 40TX: velikosti E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 nástrčných hlavic INHEX č. 44K: velikosti 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 šroubovacích hlavic pro vnitřní šrouby TORX® č. 44KTX: 1 ráčnu č. 415, 2 nástavce č. 405/2 (54 mm), č. 405/6 (150 mm), 1 univerzální kloub č. 407, 1 hnací rukojeť č. 400, 1 T-rukojeť č. 404.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S171879
EAN 4018754261024
UBB 500636323635
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 98819801
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.