text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada nástrčných klíčů 86TX 63dílná 1/4 + 1/2 palce šířka přes ploché 4-30 mm


6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Objednací číslo 3R766803
Balení Plastová krabička
Velikost připojení Několik
Počet nástrčných vložek 52
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 63
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Velikost připojení Několik
Počet nástrčných vložek 52
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 63
Počet zásuvek pro šroubovák 21
Počet nástrčných hlavic Torx 12
Počet šestihranných nástrčných hlavic 19
Počet tyčí Tommy 2
S ráčnou Ano
Značka Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Popis

6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R766803
EAN 4018754261130
UBB 500636303835
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 96013702
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.