text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada nástrčných klíčů 55/10/6 16dílná 3/4 palce široká napříč plochami 22-50 mm


V pevné oceloplechové skøiòce, 16-dílná Obsah: 10 kusù nástrèných klíèù se šestihranem è. 55: rozmìr klíèe 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm 1 kus ráèòa è. 552 2 kusy prodlužovací díl è. 559/8 (200 mm), è. 559/16 (400 mm) 1 kus úhlový kloub è. 554 1 kus hlavice køížné rukojeti è. 556 1 kus rukoje è. 558

Objednací číslo G0428.001.800
Balení Kovová krabička
Velikost připojení 3/4 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 16
Velikost připojení (mm) 19.05
Baleno po 1

Specifikace

Balení Kovová krabička
Velikost připojení 3/4 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 16
Velikost připojení (mm) 19.05
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 10
S ráčnou Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 14300
Type Socket Spanner Set

Čísla materiálu

Objednací číslo G0428.001.800
EAN 4018754080090
UBB 203122678162
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 96050104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.