text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada nástrčných klíčů 40/13/6QR 19dílná 1/4 palce šířka přes ploché 3,5-13 mm

Objednací číslo 9T992377
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Specifikace

Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Pro práci v sériové výroběNastavovací knoflík lze po nastavení spouštěcího momentu odšroubovat - je tak zabráněno nechtěné změně nastaveného momentuPřiložený pojistný šroub TORX® odolný proti manipulaci chrání také před neoprávněnou manipulací, stejně jako přiložené samolepicí plombyNení možné nastavení bez porušení plombySpouštěníNení nutný reset na „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze během utahováníMontáž pro výměnné bity/nástrčné hlaviceQuickRelease bezpečnostní pojistkaRychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelectDvojitý signál zastaveníSnadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením N-m/ft-lb, resp. ft-lb/in-lbUtahování proti směru hodinových ručiček otáčením bitů/nástrčných hlavicPokračování v zatěžování po spuštění nebo zatěžování proti směru činnosti, např. např. u zaseknutých šroubů, nemá vliv na spouštěcí mechanismus, který je tak chráněn před poškozením.2- rukojeť z komponentů se zelenou měkkou zónou šetrnou k rukám (odolná vůči olejům, mazivům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám a Skydrolu)Kalibrace pomocí kalibračního systému perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. Případné seřízení nevyžaduje demontážCertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMV robustní plastové krabici (velikost 80-100 v robustní ocelové krabici)Odchylka zobrazení ± 3 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T992377
EAN 4018754269679
UBB 500654027571
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 96503100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.