text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stahlwille Sada kombinovaných klíčů 14/15 Šířka 15 dílů napříč plochami 6-32 mm tvar Stahlwille


klíče s metrickými, stejně velkými klíči v rolovacím sáčkuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana kroužku 10° úhlovápevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukcevysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluSTAHLWILLE kulatý povrch zajišťuje povrch příjemný na pokožku a s dobrým úchopemextrémně odolný, výjimečně trvanlivé kování, kalené

Objednací číslo
Celkový počet nástrojů 15
Počet očkoplochých klíčů 15
Značka Stahlwille
Type 14/15
Baleno po 1

Specifikace

Celkový počet nástrojů 15
Počet očkoplochých klíčů 15
Značka Stahlwille
Type 14/15

Popis

klíče s metrickými, stejně velkými klíči v rolovacím sáčkuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana kroužku 10° úhlovápevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukcevysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluSTAHLWILLE kulatý povrch zajišťuje povrch příjemný na pokožku a s dobrým úchopemextrémně odolný, výjimečně trvanlivé kování, kalené a chlazené v olejové láznichromovaná legovaná ocel, chromovaná Robustní srolovaný sáček se zapínáním na suchý zip z polyesteruSíťované vložky umožňují přehled o vloženém nástrojiBezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostorVyšívané logo STAHLWILLE. Obsah: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0241.001.780
EAN 4018754080700
UBB 203120262464
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 96401004

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.