text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Stahlwille Combisleutelset 13/6 6-delige sleutelwijdte overdwars 7-19 mm vorm A


Sleutels met metrische, gelijke sleutelmaten in oprolbaar etuiDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw kant recht, ringkant 15° gehoektStevige, slanke en lichte intelligente constructieHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE ronde afwerking zorgt voor een oppervlak dat aangenaam is voor de huid en een goede grip heeftExtreem veerkrachtig, buitengewoon duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in een oliebadChroomlegeringsstaal, verchroomd Robuuste oprolbare tas met klittenbandsluiting van polyesterMesh-inzetstukken geven zicht op het ingezette gereedschapVeilig beschermen van het gereedschap met minimale benodigde ruimteGeborduurd STAHLWILLE-logo Inhoud: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Cod Articol
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Totaal aantal gereedschappen 6
Aantal ringsteeksleutels 6
Sleutelwijdte (mm) 7 - 19
Ambalat la 1

Specificații

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Totaal aantal gereedschappen 6
Aantal ringsteeksleutels 6
Sleutelwijdte (mm) 7 - 19
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 457
HS- en goederencode 8204110000
Type Wrench Set

Descriere

Sleutels met metrische, gelijke sleutelmaten in oprolbaar etuiDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw kant recht, ringkant 15° gehoektStevige, slanke en lichte intelligente constructieHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE ronde afwerking zorgt voor een oppervlak dat aangenaam is voor de huid en een goede grip heeftExtreem veerkrachtig, buitengewoon duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in een oliebadChroomlegeringsstaal, verchroomd Robuuste oprolbare tas met klittenbandsluiting van polyesterMesh-inzetstukken geven zicht op het ingezette gereedschapVeilig beschermen van het gereedschap met minimale benodigde ruimteGeborduurd STAHLWILLE-logo Inhoud: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G0231.001.830
EAN 4018754122875
UBB 500501389521
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 96400813

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.