text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille sada kombinovaných klíčů 13/15 15dílná šířka přes ploché drážky 6-32 mm


Klíče s metrickými, stejně velkými klíči v rolovacím pouzdřeDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw straně rovné, na straně kroužku úhlové 15°Pevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pružný, výjimečně trvanlivé kované v kapce, kalené a chlazené v olejové lázniChromovaná slitina oceli, pochromovaná Robustní srolovaný sáček se suchým zipem z polyesteruSíťované vložky umožňují přehled o vloženém nástrojiBezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostorVyšívané logo STAHLWILLE Obsah: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Objednací číslo
Celkový počet nástrojů 15
Počet očkoplochých klíčů 15
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 2190
Komoditní kód 8204110000
Baleno po 1

Specifikace

Celkový počet nástrojů 15
Počet očkoplochých klíčů 15
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 2190
Komoditní kód 8204110000
Type Wrench Set

Popis

Klíče s metrickými, stejně velkými klíči v rolovacím pouzdřeDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw straně rovné, na straně kroužku úhlové 15°Pevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pružný, výjimečně trvanlivé kované v kapce, kalené a chlazené v olejové lázniChromovaná slitina oceli, pochromovaná Robustní srolovaný sáček se suchým zipem z polyesteruSíťované vložky umožňují přehled o vloženém nástrojiBezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostorVyšívané logo STAHLWILLE Obsah: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G0231.001.785
EAN 4018754080595
UBB 203120261540
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 96400803

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.