text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Rukojeť se čtyřhranným náhonem 400 1/4 palce 2komb. délka rukojeti 150 mm


DIN 3122/ISO 3315.

Objednací číslo G0446.000.400
Design Rovný
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.35
Posuvná rukojeť Ne
Testováno podle ISO 3315 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 102
Type Drive Handle

Čísla materiálu

Objednací číslo G0446.000.400
EAN 4018754012299
UBB 203122330996
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 11050010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.