Ráčny & příslušenství
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
4P432157
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
Stahlwille Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 4.5° Angle 115mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4P432157
Izolace
Ne
Hmotnost
76
Průměr hlavice (mm)
22
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
115
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
76
Průměr hlavice (mm)
22
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Velikost připojení
1/4 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
4.5
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ano
Zajištění zásuvky
Ano
Integrované odblokování
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Type
Reversible Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 3126/ISO 1173 Form D 6.3 pro šroubovací bity 1/4 „Vnitřní šestihran s kroužkovou přítlačnou pružinouBity se snadno nasazují, bezpečně zapadnou na místoOdnímatelný, s funkcí push-outPro práci ve stísněných prostorech, s pracovním úhlem pouze 4,5° (80 zubů)S dvousložkovou rukojetíKonstrukce bez šroubů zabraňuje vzniku tělesných výtrusů.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P432157
EAN
4018754286607
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
11131010