text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 866 Adapter 3/4" x 1" Square Drive 70mm


Numero articolo G0542.000.866
Surface protection Other
Length (mm) 70
Connection size socket side 1 inch
Connection size socket side (mm) 25.4
Type at tool side Square (male)
Type at socket side Square (female)
Connection size at tool side 3/4 inch
Confezionato per 1

Specifiche

Surface protection Other
Length (mm) 70
Connection size socket side 1 inch
Connection size socket side (mm) 25.4
Type at tool side Square (male)
Type at socket side Square (female)
Connection size at tool side 3/4 inch
Connection size at tool side (mm) 19.05
Tested according to ISO 3316 No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 350
Commodity code 8466103800
Type Adapter

Numeri di articolo

Numero articolo G0542.000.866
EAN 4018754017447
UBB 203122674443
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  36030005
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.