Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Klíče
Příslušenství
G0542.000.568
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
Stahlwille Redukce 568 IMP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0542.000.568
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
56
Velikost připojení na straně zásuvky
3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
19.05
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
56
Velikost připojení na straně zásuvky
3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
19.05
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
12.7
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
332
Komoditní kód
8466103800
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0542.000.568
EAN
4018754017362
UBB
203122666027
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
35030003