text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Redukce 431 čtyřhran 3/8 palce čtyřhran 1/4 palce délka 28 mm


3/8„ vnitřní čtyřhran na 1/4“ vnější čtyřhran (10 x 6,3 mm)Maximální zatížení 62 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoce výkonná ocel

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 28
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 9.525
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 28
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 9.525
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 6.35
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 25
Type Adapter

Popis

3/8„ vnitřní čtyřhran na 1/4“ vnější čtyřhran (10 x 6,3 mm)Maximální zatížení 62 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoce výkonná ocel

Čísla materiálu

Objednací číslo G0472.000.431
EAN 4018754012640
UBB 203122102205
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 12030001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.