text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ratchet 415B 415B


Oboustranný22 zubůS 2komponentní rukojetíS imbusem 1/4 „DIN 3126/ISO 1173 Form D 6.3Pro šroubovací bity 1/4 “Jedná se o imbus s kroužkovou přítlačnou pružinouBity se snadno nasazují, bezpečně se zajistí na místě a lze je snadno opět vytáhnout.

Objednací číslo G0435.415.005
Izolace Ne
Hmotnost 76
Průměr hlavice (mm) 22
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 117
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 76
Průměr hlavice (mm) 22
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 117
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 16
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ano
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type Ratchet

Popis

Oboustranný22 zubůS 2komponentní rukojetíS imbusem 1/4 „DIN 3126/ISO 1173 Form D 6.3Pro šroubovací bity 1/4 “Jedná se o imbus s kroužkovou přítlačnou pružinouBity se snadno nasazují, bezpečně se zajistí na místě a lze je snadno opět vytáhnout.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0435.415.005
EAN 4018754182480
UBB 500511614330
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 11131011
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.