text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stahlwille rázová hlavice 60IMP 41 mm


1“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pro výkonové ovladačeChromová legovaná ocel, povrchová úprava gunmetal

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 41
Délka 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 41
Délka 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type 60 IMP 41

Popis

1“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pro výkonové ovladačeChromová legovaná ocel, povrchová úprava gunmetal

Čísla materiálu

Objednací číslo G0530.410.001
EAN 4018754016334
UBB 203122323074
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 26010041

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.