text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Ráčna XL 1/2“


robustní a odolná reverzibilní ráčnas dlouhou rukojetí pro lepší přenos sílyvhodná pro nástrčné hlavice s 1/2“ čtyřhranempravá/levá reverzibilní36zubový zámek nabízí bezpečné uchycení nástrčných hlavicnekomplikované odstraňování pevných šroubůergonomická dvousložková rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou manipulacivyrobeno z chrom-slitinové oceliodolné prot

Objednací číslo 6V517393
Izolace Ne
Hmotnost 980
Průměr hlavice (mm) 41
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 497
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 980
Průměr hlavice (mm) 41
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 497
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 10
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type Ratchet

Popis

robustní a odolná reverzibilní ráčnas dlouhou rukojetí pro lepší přenos sílyvhodná pro nástrčné hlavice s 1/2“ čtyřhranempravá/levá reverzibilní36zubový zámek nabízí bezpečné uchycení nástrčných hlavicnekomplikované odstraňování pevných šroubůergonomická dvousložková rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou manipulacivyrobeno z chrom-slitinové oceliodolné proti korozichromovánoDIN 3120/ISO 1174

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V517393
EAN 4018754337538
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13121020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.